曜日別特売
5分勾配 鋼板メラミン塗装量水標 勾配目盛 飯塚製作所 73798069

鋼板メラミン塗装量水標 勾配目盛

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)1118
テープ幅(mm)120
タイプ5分勾配
目盛一般式
内容量1個注文コード73798069品番5分勾配
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。
耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。

長さ(mm)1118形状Ⅰ型厚さ(mm)1タイプ5分勾配テープ幅(mm)120目盛一般式穴数8穴
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73798053
2023-04-05
用途: 既設製品の交換
製造業

3種類でてますが、どうやって指定するんですか?指定方法を教えて下さい。

MonotaROからの回答

目盛のタイプによって形状が異なります。掲載画像を参考にお選びください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする