曜日別特売
HXLS-13-550-BU-L オユポリスマートチューブ イノアック住環境 73800853

オユポリスマートチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
呼び径13
呼び径(mm)13
ブルー
厚さ(mm)5
内容量1巻(50m)注文コード73800853品番HXLS-13-550-BU-L
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

給水・給湯用架橋ポリエチレン管。
巻き癖が少なく、配管の取り回しがラクで施工しやすくなりました。

厚さ(mm)5ブルー呼び径(mm)13呼び径13架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8材質ポリエチレン長さ(m)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする