イノアック住環境
オユポリスマートチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
呼び径
20
13
16
20
呼び径(mm)
20
13
16
20
色
ブルー
オレンジ
ブルー
厚さ(mm)
5
5
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
73800896
品番
HXLS-20K-550-BU-L
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
給水・給湯用架橋ポリエチレン管。
巻き癖が少なく、配管の取り回しがラクで施工しやすくなりました。
厚さ(mm)
5
色
ブルー
呼び径(mm)
20
呼び径
20
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)
27.0×20.5
材質
ポリエチレン
長さ(m)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類