曜日別特売
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648

 

884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648
884 ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648

ニトリスト・ホワイト100枚入

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
手のひらまわり(cm)19
内容量1箱(100枚)注文コード73801648品番884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などサイズM全長(cm)24手のひらまわり(cm)19材質ニトリルゴムホワイト厚さ(mm)約0.10規格食品衛生法適合機能耐油粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 屋内清掃
医療・福祉・介護関連業

ある程度油分にも対応できました。
洗濯を繰り返すと突然穴があいたり
することがあるので注意が必要です。

対象商品 : 73801648
2024-08-23
用途: 重機メンテナンス

今まで使っていた安めの物に比べ、厚みが有り破けにくいです。かなり長い時間作業出来ました。

対象商品 : 73801648
2025-04-21
用途: 車両整備等各種作業
その他業種

定期的に購入しているが、前々回くらいから一部薄い部分があるなど品質が下がった気がしていた。
今回購入した商品では初めて破れている状態のものが入っていたため、品質低下を確信した。
丈夫で気に入っていたが代替品を探しています。

2024-04-22
用途: 調理
その他業種

これまで数種類使用したなかで一番強度があり満足できるとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする