日産ネジ
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
R(PT)3/8
R(PT)1/16
R(PT)1/8
R(PT)1/4
R(PT)3/8
R(PT)1/2
R(PT)3/4
R(PT)1
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73802235
品番
HTP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
ねじの呼び
R(PT)3/8
山数
19
寸法D(mm)
16.662
寸法L(mm)
10
寸法S(mm)
8
寸法t(mm)
5
材質
SUS304相当
品番
HTP3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2対応品です。