曜日別特売
M24364 モアマン サイドキックサプライポーチ モアマン 73803354

モアマン サイドキックサプライポーチ

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード73803354品番M24364
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質ナイロン製繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73803354
2024-02-26
用途: ハウスクリーニング
サービス業

ハウスクリーニングの腰袋として購入しました。
真ん中で仕切られており、左右が分けられています。
自分はぞうきん等道具を分けて入れたいのと、防水でしょうが、
水が漏れるかもしれないので「受け」として、
2Lの長方形のペットボトルの底から15cmを切り、それぞれに入れています。
サイズはピッタリで、入れていることでポケットが潰れず使いやすくなります。
手袋もしているので、その切り口なども気になりません。
※2Lのお茶などの底が四角(長方形)のペットボトルなら
サイズは全部同じだと思います。
大変使いやすく軽量であるため、腰袋の左右にそれぞれ下げようと思い追加で購入しました。
腰袋難民からやっと抜け出せた感じです。

対象商品 : 73803354
2020-01-29
用途: ガラス・サッシ清掃
サービス業

ガラスサッシ清掃用に購入しましたが、軽量でポケットも充実しているため、清掃作業全般で腰袋として使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする