曜日別特売
GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 73803467

GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 73803467
GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 73803467
GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 73803467
GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 73803467
GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 73803467
GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 73803467

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73803467品番GA-KE018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。

付属品共用栓カギ仕様固定コマ仕様材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75本体形状共用栓アズワン品番64-5153-84
注意
※使用流体が4.5℃以下、または使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。

商品説明動画

GA-KE016 凍結防止上部
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73803467
2018-02-22
用途: 水道工事において。

毎年、冬になると水道が凍って管理が、大変でした。今年は、九州の方面も寒い日が続いています。これがあれば、鬼に金棒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする