曜日別特売
NCB1853S フロントバスケット Panasonic(パナソニック) 73805427

 

NCB1853S フロントバスケット Panasonic(パナソニック) 73805427
NCB1853S フロントバスケット Panasonic(パナソニック) 73805427

フロントバスケット

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード73805427品番NCB1853S
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハリヤ用フロントバスケット

材質ビニールコーティングブラック幅(mm)328高さ(mm)170奥行(mm)230適合車種ハリヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73805427
2021-09-02
用途: サイクリング時の物入れ
教育・研究機関

取り付けの説明書がわかりにくい。我流でなんとか取り付けた。

対象商品 : 73805427
2020-07-13
用途: 発送早くてありがとうございました。
ほっともっと南篠崎店飲食業

発送早くてありがとうございました。意外に簡単に付きれました。よかったと思います。

対象商品 : 73805427
2020-07-16
用途: レジャー
カシオ計算機株式会社製造業

取り付けに少し苦労しましたが問題なく使用できてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする