直流電圧(V)0~600交流電圧(V)0~600(45~65Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46質量(g)約430(電池含む)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4幅(mm)156奥行(mm)46高さ(mm)97付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4 取扱説明書測定範囲【電圧計】AC 0~600V( 45~65Hz)/DC 0~600V適合規格JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅳ 300V CAT Ⅲ 600V 保護等級:IP40確度指示値の±10%以内(標準状態)、【0及び∞目盛】目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2mA測定電圧(V)125/250/500/1000短絡電流(mA)1.5以下インターフェイスBluetooth4.0 LE (Bluetooth SMART) 搭載Android5.0以上、iOS 10.0以上使用回路電圧定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値200MΩ (125V/250V/500V )2000MΩ (1000V)、【中央表示値】5MΩ (125V/250V/500V )50MΩ (1000V)有効測定範囲【第1】0.1 ~ 100MΩ (125/250/500V)1 ~ 1000MΩ (1000V)、【第2】0.05 ~ 0.1MΩ / 100 ~ 200MΩ (125/250/500V)0.5 ~ 1MΩ / 1000 ~ 2000MΩ (1000V)