曜日別特売
EXWF15-8-20SB フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73819026

 

EXWF15-8-20SB フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73819026
EXWF15-8-20SB フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73819026
EXWF15-8-20SB フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73819026
EXWF15-8-20SB フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73819026

フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法W(mm)148
寸法D(mm)196
196
106
146
57
68
84
87
98
107
127
128
137
164
173
189
224
242
246
284
297
316
344
396
色シルバー/ブラック
高さ(mm)82
82
47
62
102
34
39
41.5
44
49
56.5
57
59
64
65
71.5
75
90
93
95
115
120
143
内容量1台注文コード73819026品番EXWF15-8-20SB
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

用途
フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
材質
ボディ:アルミ、側板:PC+ABS樹脂
幅(mm)
148
色
シルバー/ブラック
高さ(mm)
82
奥行(mm)
196
寸法D(mm)
196
寸法W(mm)
148
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×82×196
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする