曜日別特売
- 平型端子 110型 モノタロウ 73819752

- 平型端子 110型 モノタロウ 73819752
- 平型端子 110型 モノタロウ 73819752
モノタロウ

平型端子 110型

(40件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプオス
内容量1袋(100個)注文コード73819752品番-
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
カプラーを使用しないタイプ。

用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)タイプオス仕様0.5~1.25sq材質黄銅使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下
注意
※接続には専用の電工ペンチで確実にかしめてください。
※かしめ不良はショート、発熱の原因になります。
※適合サイズ以上の電線を使用しないでください。
※水のかかる場所での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますので、おやめくだい。
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。
※こちらの端子メスはカプラー用ではございませんため、カプラーを使用せずにオスメス接続スリーブで絶縁するタイプになります。カプラーに使用すると遊びがおおきくなります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: バイクのメンテナンス
sophieracing

ネイキッド系のバイクに使ってます。ネイキッド系はヘッドライトケースの中に配線を詰め込みますが、カスタムが進むとコネクタやキボシ端子がかさばり
入りきらないバイクもあります。そんな場合は面倒ですがコネクタや各端子をこちらの端子に交換して、なんとか収めてます。

1が参考にしています
2025-06-02
用途: バイクの配線作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

量も多くお安いので助かります。
カプラーも大容量でお安く買えればなお嬉しいです。

対象商品 : 73819752
2025-11-18
用途: バイクのハーネス
製造業

安価でかつ金メッキ
少し柔らかいですが問題なく使用できます

対象商品 : 73819752
2025-04-27
用途: 自動車の配線

使い勝手よくとっても良い数が多く入っているので大変お得

2025-04-15
用途: 配線作成作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく安い!!
いろんな通販サイトを見て回ったが100個をこの値段では買えない

対象商品 : 73819752
2024-10-10
用途: 電気工作
農・林・水産業

カシメに失敗してもこれだけあれば大丈夫!
品質は至って普通です、

対象商品 : 73819752
2024-06-08
用途: 1㎜くらいの断線補修用
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

これでつないで上から熱収縮チューブで抑えれば簡単に断線が修理できる。これだけあれば一生使えそう。

2024-08-11
用途: 110型端子の中でも種類がある
卸売・小売業

分かってない人いるけど110型端子の中にも種類がある。だから違うタイプの110型カプラー使ったらちゃんと嵌らないよ

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品の保護用のスリーブの取り扱いはありますか。
回答:
該当のスリーブは現在弊社での取り扱いがございません。
2021-06-03
質問:
使用方法について教えて下さい。
回答:
こちらの端子メスはカプラー用ではございませんため、カプラーを使用せずにオスメス接続スリーブで絶縁するタイプになります。カプラーに使用すると遊びがおおきくなります。
2021-06-03

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする