曜日別特売
CDJ2B16-75Z-C73CS-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMC 73819813

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個磁石内蔵有無注文コード73819813品番CDJ2B16-75Z-C73CS-B
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数1オートスイッチ品番C73C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする