グリーンクロス
ハーネス用反射パッドY型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ホワイト
イエロー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73820294
品番
1122300002
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ハーネスにマジックテープで簡単着脱!
裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。
視認性が向上します。
色
ホワイト
セット内容
反射パッド×4枚、Y型パッド×1枚
材質
本体:ポリエステル、反射部:PVC
サイズ
フリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
グリーンクロス ハーネス反射パッド
参考になった