ATH-AR1 BK ポータブルヘッドホン ATH-AR1 audio-technica 73820845

ポータブルヘッドホン ATH-AR1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード73820845品番ATH-AR1 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

中高域をクリアに、低域をパワフルに再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。
ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。長時間使用でも疲れにくいライトウェイト設計。
コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。

コード長さ(m)1.2型式密閉ダイナミック型ブラック質量(g)約110入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)5~30000アズワン品番65-1708-89プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)103イヤホン形状オーバーヘッド型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする