曜日別特売
BM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821703

BM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821703
BM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821703
BM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821703
BM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821703
BM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821703
BM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821703
BM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821703
BM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821703

パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73821703品番BM-IBLW13NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,420

収納できるクッション入りハンドルを採用!軽量・撥水・耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用した高機能インナーバッグ。
軽量・撥水・耐久性に優れた高機能インナーバッグです。
通常のナイロンの7倍もの強度をもつ、耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用しています。
薄くしなやかに仕上げ、表面に撥水コーティングを施しています。
クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。
ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。

用途
ノートパソコンを保護しながら持ち運べるPCキャリングケースです。
軽量・撥水・耐久性に優れた高機能仕様です。
小物とパソコンをまとめて持ち運べます。
収納可能な持ち手がついています。
特性撥水ネイビー材質(本体)ナイロン、ポリエステル質量(g)約215対応~13.3インチ ノートPCポケット数【前面】小物ポケット×3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約280×360×20、参考収納内寸:約235×315×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73821703BM-IBLW13NV73821694BM-IBLW13BKBM-IBLW13NV パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティング エレコム 73821694パソコンケース インナーバック CORDURA 軽量 収納できる取っ手付 高耐久 撥水コーティングエレコム1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする