曜日別特売
CK-PRA33 プリンタクリーニングシート 片面 前面給紙・背面給紙 両対応 エレコム 73822017

プリンタクリーニングシート 片面 前面給紙・背面給紙 両対応

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3枚)注文コード73822017品番CK-PRA33
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質特殊微粘着コート紙厚さ(mm)0.14寸法(mm)297×420(A3)坪量(g/m2)133入数3枚入り
注意
※コピー機、レーザープリンタには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50906214
2022-03-02
用途: プリンター
浅野建設株式会社建設業・工事業

プリンターの封筒印刷ができなくなり、いろいろ調べたら、
クリーニングしてみては?ということで、こちらの商品を知りました。
クリーニングしてからまだプリンターのほうを使用していませんが、
クリーニングシートは、黒くなっていました。
印刷してから待たレビューします

対象商品 : 50906223
2020-03-10
用途: プリンターのロールの汚れ除去 印刷の汚れの解消
その他業種

プリンターの印刷が汚れていましたが、綺麗に印刷ができる様になりました。

対象商品 : 50906214
2017-01-18
用途: 給紙不良の改善
製造業

以前の製品は「前面給紙には使えない」となっていたが、本品は改善されて前面・背面どちらでも使えるとなっている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする