LAT-FMBT01WH Bluetooth(R)トランスミッター エレコム 73822744

LAT-FMBT01WH Bluetooth(R)トランスミッター エレコム 73822744
LAT-FMBT01WH Bluetooth(R)トランスミッター エレコム 73822744
LAT-FMBT01WH Bluetooth(R)トランスミッター エレコム 73822744
LAT-FMBT01WH Bluetooth(R)トランスミッター エレコム 73822744

Bluetooth(R)トランスミッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73822744品番LAT-FMBT01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

車の中でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで楽しめる。”おまかせ充電”に対応したUSBポート付きBluetooth(R)トランスミッター。

端子【充電】USB Type-A メス送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7Bluetoothver. 4.2(Class2)仕様BASSブースト:なしホワイト質量(g)約30使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)外形寸法(mm)Φ28×90(突起部除く)定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)2.4対応プロファイル:A2DP、コーデック:SBC、コンテンツ保護規格:SCMS-T発光色赤・青機能ラストメモリ機能使用電源アクセサリソケット保証期間1年S/N比63db保存温度範囲(℃)-10~60(結露なきこと)適合ソケットΦ20.8~22.0mm定格出力電圧(V)DC5対象地域日本国内各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品)ペアリング(マルチ)8台変調方式FHSS方式 (Frequency Hopping Spread Spectrum)通信距離(m)(最大)約10/理論値

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73822744LAT-FMBT01WH33658705LAT-FMBT02BKLAT-FMBT01WH FMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム 33658705FMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネルエレコム1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする