曜日別特売
MPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824668

MPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824668
MPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824668
MPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824668
MPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824668
MPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824668
MPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824668
MPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824668
MPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824668

カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73824668品番MPA-CCU10BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,840

おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。

定格入力電圧(V)DC12/24ブラウン仕様接続機器自動認識 革シボデザイン質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格出力電流(A)(最大)4.8対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31発光色ブルー使用電源アクセサリソケット保証期間1年適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm定格出力電圧(V)DC5適合地域日本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73824668MPA-CCU10BR73824652MPA-CCU10BKMPA-CCU10BR カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット エレコム 73824652カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケットエレコム1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73824652
2024-10-08
用途: 自家用の使用です

コンパクトで出っ張りも最小で大出力で スマフォの充電も短時間で済みます 2口あって便利さアップです!

対象商品 : 73824652
2021-11-12
用途: 車内でiPhone充電
自動車・二輪車・自転車関連業

2台同時に充電出来るので便利です。
シンプルな見た目が良い。

対象商品 : 73824652
2020-02-21
用途: トラックで使用
新三田運送株式会社運輸・通信業

以前モノタロウのカーチャージャーを購入したが全く使い物にならず。しかしこの商品はシガーライターから勝手に抜けて来ないしスマホを2台充電しても本体も熱く成らず安心して使用出来ます。本来なら此れが普通なんですけどね

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする