USB3-AFCM01NBK USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック エレコム 73826034

USB3-AFCM01NBK USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック エレコム 73826034
USB3-AFCM01NBK USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック エレコム 73826034
USB3-AFCM01NBK USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック エレコム 73826034

USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード73826034品番USB3-AFCM01NBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

ケーブル長(m)0.15※コネクタ含むコネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1規格正規認証品対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大5※理論値オス形状USB Type-Cメス形状USB3.1 Standard-AパッケージPET箱+紙台紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする