LDT1LGE12 LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック) 73829315

LDT1LGE12 LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック) 73829315
LDT1LGE12 LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック) 73829315

LED装飾電球 E12口金

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色電球色相当
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
種別T形タイプ
内容量1個注文コード73829315品番LDT1LGE12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
口金E12定格消費電力(W)0.5定格電圧(V)100光色電球色相当種別T形タイプ長さ(mm)48質量(g)7周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000色温度(K)2800定格入力電流(A)0.006エネルギー消費効率(Lm/W)20アズワン品番64-8909-31電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73829324
2021-02-27
用途: 照明
出口梅園製造業

寝室の足元を照らす常夜灯に使用。昼光色なので明るく照らしてくれます。

対象商品 : 73829315
2020-11-23
用途: 電気工事

いい感じの明るさです。パナソニックについては詳細に偽りなしで安心して購入できます。

対象商品 : 73829342
2020-07-04
用途: 燈篭の電球交換

通常の白熱球5Wと明るさがほぼ同じか、若干明るい感じで、全方向照らせてよい。熱くならないので消す時に、球を持ってひねっても暖かいくらい。価格が白熱球よりかなり高いが消費電力が0.7Wなので、玉切れせず長く持てば元が取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする