WSC18-14-5W 防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ タカチ電機工業 73830077

防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
オフホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×52×140
内容量1台注文コード73830077品番WSC18-14-5W
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。
操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。
また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。

材質難燃性ABSオフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×52×140保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73829998
2022-12-19
用途: 製品のリモコンケース
ブレインビジョン株式会社

簡単に加工できるので、試作から製品まで使える。内部容積が案外大きく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする