MTE11ANN-J14A 高天井用LED器具 一般形 日立 73830295

高天井用LED器具 一般形

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
定格消費電力(W)67.7(59.9)
内容量1個注文コード73830295品番MTE11ANN-J14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88,000
定格消費電力(W)67.7(59.9)質量(kg)3.1タイプ中角(ビームの開き60度)初期照度補正形定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数Ra75周囲温度-10~35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)。点灯方式直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能光源色昼白色(5,000K)入力電流(A)0.35(0.71-0.29)光束(Lm)11000LED寿命(時間)60000時間
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73830295MTE11ANN-J14A39900149MTE11ANNJ14BMTE11ANN-J14A 高天井用LED器具 日立 39900149高天井用LED器具日立1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする