曜日別特売
33型 ハナール ハイスタンドカップ Richell(リッチェル) 73831065

ハナール ハイスタンドカップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73831065品番33型
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。

材質ポリプロピレンアイボリーサイズ33型容量(L)6.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×45アズワン品番64-8046-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: ガーデニング
建設業・工事業

寄せ植えするのに購入しました。見栄えも良く、リピートすると思います。

対象商品 : 73831065
2025-05-23
用途: 季節の植え替え
その他業種

形、色、デザイン、高さ、全て100点です!こんな便利なプランターがあるとは。玄関に置いても、庭に置いても〇
全部の鉢取り替える為に10個.20個くらいいっぺんに買いたいくらいです。
いつか何個セットでお買い得みたいなのがあれば嬉しいです!

対象商品 : 73831065
2023-04-22
用途: 寄植え
医療・福祉・介護関連業

ずっとこの商品を使用しています。サフィニアの濃い色の花や寄植えなどにアイボリーの色は映えるので愛用しています。また、高さもあるので立体感が出来て満足しています。側面のデザインもお洒落です。

3が参考にしています
対象商品 : 73831065
2022-02-27
用途: ガーデニングに
農・林・水産業

軽くて持ち運びもしやすいです。
値段もお手ごろで購入しやすかったです

1が参考にしています
対象商品 : 73583527
2020-05-11
用途: 植栽
サービス業

このお値段でおしゃれなダークグレーのものはなかなかないので注文しました。実物も希望通りの色味で、余計な装飾がなく期待以上です。二つ購入し同じ寄せ植えを作り対で飾りました。リピートしたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする