PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
1袋
1箱(500個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
73831512
品番
BECP38H25-L20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途
ケーブルなどの固定。
材質
ナイロン66
トラスコ品番
868-7951
色
黒
質量(g)
240
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
9.7
固定方法
押し込み
取付穴径(Φmm)
6.4
寸法(縦×横×高さ)(mm)
18.5×37.1×25.4
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
1.9