曜日別特売
BECP75H25-L20 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 73831537

BECP75H25-L20 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 73831537
BECP75H25-L20 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 73831537

固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード73831537品番BECP75H25-L20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。

用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66トラスコ品番114-0870質量(g)280使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)19.1固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4寸法(縦×横×高さ)(mm)18.5×37.3×34.3使用場所屋内パネル厚(mm)1.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73831537BECP75H25-L2070373495BECP75H25-L20BECP75H25-L20 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70373495固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
129,800
税込142,780
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする