曜日別特売
BECP75H25-T20 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 73831546

BECP75H25-T20 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 73831546
BECP75H25-T20 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 73831546

固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(200個)
内容量1袋(200個)注文コード73831546品番BECP75H25-T20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。

用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66トラスコ品番114-0869質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)19.1固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4寸法(縦×横×高さ)(mm)18.5×37.3×34.3使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする