PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000本)
色
紫
注文コード
73831783
品番
BT1.5I-M7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルの結束。
色
紫
材質
ナイロン66
トラスコ品番
868-7963
質量(g)
640
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
178
使用場所
屋内