PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(1000本)
色
黒
注文コード
73831844
品番
BT1M-M300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルの結束。
色
黒
材質
耐熱耐候性ナイロン66
トラスコ品番
100-7292
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
80
使用場所
屋内外