PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(1000本)
色
黒
注文コード
73831932
品番
BT2M-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルの結束。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66+ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
100-7287
質量(g)
590
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
80
使用場所
屋内