曜日別特売
BT2S-M2 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 73832002

BT2S-M2 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 73832002
BT2S-M2 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 73832002

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000本)
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
耐候性ナイロン66+SUS316
耐熱耐候性ナイロン66+ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-60~85
内容量1袋(1000本)注文コード73832002品番BT2S-M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。

用途
ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)トラスコ品番100-5787質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73832002BT2S-M270373705BT2S-M2BT2S-M2 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373705ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
66,980
税込73,678
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする