PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1袋(1000本)
色
緑
注文コード
73832203
品番
BT4S-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルの結束。
色
緑
材質
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
100-7282
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内