PANDUIT(パンドウイット)
2ポート用フェースプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1箱(10個)
色
アイボリー
オフホワイト
黒
アイボリー
材質
ABS、合成樹脂
ABS合成樹脂
ABS、合成樹脂
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73832858
品番
CFPE2EIY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途
モジュラージャックの壁面取付。
材質
ABS、合成樹脂
色
アイボリー
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×21.1×114.3
トラスコ品番
829-1231
使用場所
屋内