PANDUIT(パンドウイット)
4ポート用フェースプレート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
色
アイボリー
黒
アイボリー
白
質量(g)
57
57
44
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73832876
品番
CFPE4EIY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途
モジュラージャックの壁面取付。
材質
ABS、合成樹脂
トラスコ品番
829-1233
色
アイボリー
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×21.1×114.3
使用場所
屋内