※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ローゼットボックス用カラーアイコン データ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1箱(1000個)
色
黒
青
赤
緑
オレンジ
白
黄
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
73833025
品番
CIDBL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。
用途
ローゼットへのデータ用カラーアイコン
トラスコ品番
825-7229
材質
ABS、合成樹脂
厚さ(mm)
1.0
色
黒
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(縦×横)(mm)
4.7×14.2
使用場所
屋内