※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ローゼットボックス用カラーアイコン データ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1箱(1000個)
色
緑
青
赤
緑
オレンジ
白
黄
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
73833052
品番
CIDGR-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。
用途
ローゼットへのデータ用カラーアイコン
トラスコ品番
818-0217
材質
ABS、合成樹脂
厚さ(mm)
1.0
色
緑
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(縦×横)(mm)
4.7×14.2
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73833052
CIDGR-C
70374728
CIDGR-C
ローゼットボックス用カラーアイコン データ用
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
24,980
税込
¥
27,478
内容量に違いがあります。