曜日別特売
PD・SK-001・MB・S18・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833236

 

PD・SK-001・MB・S18・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833236
PD・SK-001・MB・S18・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833236
PD・SK-001・MB・S18・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833236
PD・SK-001・MB・S18・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833236
PD・SK-001・MB・S18・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833236

ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ファブリック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台グレー注文コード73833236品番PD・SK-001・MB・S18・F・GR_BF-02B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。

グレー幅(mm)1800奥行(mm)620高さ(mm)865座高(mm)450質量(kg)51材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板張地ファブリック(平織)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする