CJH6X88TGWH カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 73833576

カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73833576品番CJH6X88TGWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。

用途
カテゴリ6A通信用コネクタ
種類カテゴリ6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番828-5904材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする