アースシール銘版(EB) 表示板 泰和電気工業 73834049

表示板

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1シート適合-材質PETフィルム注文コード73834049品番アースシール銘版(EB)
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
適合-材質PETフィルム長さ(mm)19文字:黒、地色:銀高さ(mm)9寸法t(mm)-寸法D(mm)-寸法C(mm)-取付穴径(Φmm)-綴じ枚数40枚(1シート)穴の有無なしRoHS指令(10物質対応)対応接着面-表記EB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする