PANDUIT(パンドウイット)
ブランクモジュール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ライトグレー
黒
アイボリー
ライトグレー
オフホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
73834066
品番
CMBIG-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モジュラージャック等通信用コネクタの未使用部分を保護するブランクモジュールです。
スナップイン方式で取付可能です。
用途
コネクタ未使用箇所の保護
材質
HIPS
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.4×34.8×18.3
使用場所
屋内
質量(g)
28
トラスコ品番
836-0653