PANDUIT(パンドウイット)
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73834285
品番
CWPP12WBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。
SOHO使用に最適です。
用途
12ポート用壁面取付パッチパネル
仕様
UL94 HB
トラスコ品番
814-6611
材質
フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂
色
黒
質量(g)
283
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5
使用場所
屋内