曜日別特売
ALDESKHW-BK アルミダブルデスクフック JTT 73834977

メイン画像

ALDESKHW-BK アルミダブルデスクフック JTT 73834977
ALDESKHW-BK アルミダブルデスクフック JTT 73834977
ALDESKHW-BK アルミダブルデスクフック JTT 73834977
ALDESKHW-BK アルミダブルデスクフック JTT 73834977
ALDESKHW-BK アルミダブルデスクフック JTT 73834977
ALDESKHW-BK アルミダブルデスクフック JTT 73834977

アルミダブルデスクフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73834977品番ALDESKHW-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ヘッドホンや鞄、傘、上着などさっと掛けることができるアルミ製2段式 フック。 耐荷重は各フック最大5kgまで対応。
活用度広がるダブルフックタイプ
1フックあたり耐荷重5kg
アルミ材質でスタイリッシュ
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止

寸法(mm)約113×30×97ブラック質量(g)約160耐荷重(kg)最大5(1フックあたり)適合厚さ(mm)天板:45まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする