曜日別特売
HST1.1-48-5-2Y 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 73835107

肉厚タイプ熱収縮チューブ

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード73835107品番HST1.1-48-5-2Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。

材質接着剤付きポリオレフィン長さ(mm)1219トラスコ品番101-6873収縮後内径最大値(Φmm)9.5質量(g)1000使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮前内径最小値(Φmm)27.9収縮温度120℃収縮率(%)66収縮後肉厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75885546
2015-07-07
用途: 破れた掃除機ホースを直しました。
医療・福祉・介護関連業

肉厚なので一様に収縮させるのは難しく、厚い部分と薄い部分ができてしまった。長さも若干縮んでしまうので、接着剤がチューブの前後についてしまった。ホースの修理という目的は達成しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする