曜日別特売
HSTT50-Q45 熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 73836507

熱収縮チューブ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
黄/緑
内容量1巻注文コード73836507品番HSTT50-Q45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。

規格
UL、CSA規格品
DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求の規格取得
用途機器内配線の絶縁、保護黄/緑材質ポリオレフィン仕様HSTTシリーズイエロー/グリーンの7.62m巻仕様トラスコ品番108-3217使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4耐電圧(V)600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73836507HSTT50-Q4575885056HSTT50-48-545HSTT50-Q45 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885056熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)1袋(5本)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする