PANDUIT(パンドウイット)
結束バンド ベルトタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
ナチュラル
黒
材質
耐候性ナイロン66
ナイロン66
耐候性ナイロン66
質量(g)
160
160
220
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
73837706
品番
ILT2S-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
使用場所
屋内外
トラスコ品番
868-8031
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
222
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73837706
ILT2S-C0
70376155
ILT2S-C0
結束バンド ベルトタイ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000本)
¥
39,980
税込
¥
43,978
内容量に違いがあります。