LPFCM14-A-D14 フラットケーブル固定具 PANDUIT(パンドウイット) 73837995

フラットケーブル固定具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)
穴径(Φmm)3.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×65.0×3.4
内容量1袋(500個)注文コード73837995品番LPFCM14-A-D14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。

用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66穴径(Φmm)3.5寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×65.0×3.4トラスコ品番868-8037質量(kg)1使用温度範囲(℃)-29~49ケーブル厚さ最大2.7mmケーブル幅(mm)36.6最大静荷重(g)114使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73837995LPFCM14-A-D1470379095LPFCM14-A-D14LPFCM14-A-D14 フラットケーブル固定具 PANDUIT(パンドウイット) 70379095フラットケーブル固定具PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
139,800
税込153,780
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする