PANDUIT(パンドウイット)
薄型固定具 M3サラネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
注文コード
73838022
品番
LPMM-S5-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途
結束バンドの固定
色
黒
材質
ナイロン66
トラスコ品番
836-7420
質量(g)
143
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
10.2×8.1×2.5
固定方法
M3サラネジ
適合バンド幅(mm)
2.3、2.5
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73838022
LPMM-S5-M20
70379129
LPMM-S5-M20
薄型固定具 M3サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000個)
¥
87,980
税込
¥
96,778
内容量に違いがあります。