曜日別特売
LWC25-H25-D コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 73838223

コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)最大結束径(Φmm)6.4ナチュラル注文コード73838223品番LWC25-H25-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。

用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)6.4トラスコ品番828-5932質量(kg)1ナチュラル高さ(mm)11.9穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)14.7横(mm)21.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73838223LWC25-H25-D70381143LWC25-H25-DLWC25-H25-D コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70381143コードクリップ 押し込み固定 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
84,980
税込93,478
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする