曜日別特売
QB-082SWH 完全ワイヤレスイヤホン QTJ 73838258

 

QB-082SWH 完全ワイヤレスイヤホン QTJ 73838258
QB-082SWH 完全ワイヤレスイヤホン QTJ 73838258
QB-082SWH 完全ワイヤレスイヤホン QTJ 73838258
QB-082SWH 完全ワイヤレスイヤホン QTJ 73838258

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード73838258品番QB-082SWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

従来のTWS充電ケースにスピーカー機能を搭載した、イヤホンとスピーカー2WAYで使用が可能なBluetooth Ver5.0採用のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。
イヤホンとスピーカーでの使用が可能
持ち運びやすく旅行やアウトドアにも活用可能
安心・安全で利用シーンが広がる生活防水機能付き
イヤホン:IPX5 ケース:IPX4
くすみカラーを取り入れ、4色から選択可能

付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体装着済)・充電ケーブル×1(※Type-C/約50cm/対応出力5.0V/1A)ホワイト質量(g)約5(イヤホン片耳)、約82(ケース)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×17×27(イヤホン)、約72×35×32(ケース)連続使用時間(時間)約4.5(再生/通話)通信方式Ver5.0バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)防塵防水性能IPX5(イヤホン)/IPX4(ケース)入力端子USB Type-C音圧レベル(dB)95±3入力電源5.0V/500mAバッテリー容量(mAh)50(イヤホン)、500(充電ケース)ケーブル長(cm)約50インピーダンス(Ω)16(イヤホン)/4(ケース/出力2W)通信距離(m)最大見通し約10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状カナル型連続待受時間約32時間(イヤホンのみ)、約128(充電ケース収納)対応コーデックSBC/AACマルチペアリング対応マルチポイント非対応対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする