PANDUIT(パンドウイット)
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
最大結束径(Φmm)
19.1
色
ナチュラル
注文コード
73838442
品番
LWC75-H25-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途
ケーブルの保持、固定
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
19.1
トラスコ品番
828-5935
色
ナチュラル
高さ(mm)
24.6
穴径(Φmm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-60~85
縦(mm)
22.1
横(mm)
36.8
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
2.7