キクスイーサンダル
エアーパルフェシューズ・サイドメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
24.5~25
21.5~22
24.5~25
22.5~23
色
ホワイト
ピンク
サックス
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73838878
品番
176454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
ナース専用として機能性を重視して設計しました。
ソールは、軽量EVAでかかとのエアーバックが足への負担を軽減します。
色
ホワイト
サイズ
LL(24.5~25)
サイズ(cm)
24.5~25
標準質量(g/片足)
約160(Mサイズ)
材質
甲材:PU、底材:EVA
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約3.5